Eriks
REMA

REMA Cric à crémaillère type DMK CMU 1500 kg

  • ERIKS:24047077
  • Fabricant:8717365025815
Image 1
Conforme DIN 7355.
Forces minimales grâce à la transmission optimalisée.
Construction solide, avec plateau stable.
Manivelle de sécurité avec poignée pliante.
Prix supplémentaire pour la version à racagnac.
Type DMK: modèle standard.
Type DMKK: modèle court.
Type DMKV : à patte réglable en 6 positions,3/10 tonnes =97 mm, 5 tonnes = 106 mm.
Type DMKR modèle avec racagnac 1,5 / 3 / 5t.
livraison standard:
Option:
Levier à racagnac pour le DMK et le DMKK 10 tonnes.
Ajouter à la liste

310,00 €/ Unitéhors TVA

375,10 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
1500 kg
Hauteur min.
70 mm
Hauteur de levage max.
350 mm
Poids
15 kg