Caractéristiques
A l'aide de la plaque de plateforme fournie, on transforme tout de suite un gerbeur en une table élévatrice.
Vitesse d'abaissement contrôlable à l'aide de la poignée de commande.
Levage facile avec pédale rabattable.
Roulettes pivotantes en polyuréthane Ø 150x40 mm, avec freins.
Roulettes à fourches en polyuréthane Ø 72x68 mm.
Type 1000 kg avec un timon de direction.
1 335,00 €/ Unitéhors TVA
1 615,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Hauteur de levage max. | 835 mm |
Puissance de levage | 1000 kg |
Hauteur min. | 85 mm |
Poids | 150 kg |