Eriks
REMA

REMA Chariot porte-palan 212 capac. 5000kg

  • ERIKS:14339536
  • Fabricant:8717365260360
Image 1
Largeur réglable par bagues.
Galets en acier tourné, roulements à billes sans entretien.
Hauteur perdue réduite possible en combinaison avec le palan REMA type S200 et un maillon (option) qui remplace le crochet supérieur.
Support anti-casse galets pour une sécurité optimale.
Ergonomique et sans entretien.
Type 212 largeur de fer standard, type 212 BF largeur de fer plus élevé.
livraison standard:
Hauteur de manoeuvre 3m.
Option:
Anneau HPR (pour fabrication hauteur perdue réduite).
Autres hauteurs de manoeuvre.
Ajouter à la liste

760,46 €/ Unitéhors TVA

920,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA