Eriks
REMA

REMA Chariot élévateur à ciseaux PTH-M capacité de charge 1 t, commande manuelle

  • ERIKS:23795814
  • Fabricant:8717365000409
Image 1
Gerbeur PTH 1000 kg

Caractéristiques
    Maniabilité du gerbeur associée à la hauteur de levage d'une table élévatrice à ciseaux.
    Grande stabilité même au niveau le plus haut grâce aux stabilisateurs.
    Hauteur de levage par coup de pédale 15 mm.
    Roulettes pivotantes : polyuréthane.
    Roulettes à fourches : polyuréthane.
    Hauteur de levage : 85–800 mm.

Modèle électrique
    Accu sans entretien 60 Ah/12 V.
    Chargeur 8 Ah/12 V.
    Capacité accu en charge maximale env. 60x levages (le cas échéant, peut s'utiliser également manuellement).

Ajouter à la liste

987,00 €/ Unitéhors TVA

1 194,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
1000 kg
Hauteur min.
85 mm
Hauteur de levage max.
800 mm
Profondeur d'une fourche
1190 mm
Largeur totale
560 mm
Poids
128 kg