Caractéristiques
Maniabilité du gerbeur associée à la hauteur de levage d'une table élévatrice à ciseaux.
Grande stabilité même au niveau le plus haut grâce aux stabilisateurs.
Hauteur de levage par coup de pédale 15 mm.
Roulettes pivotantes : polyuréthane.
Roulettes à fourches : polyuréthane.
Hauteur de levage : 85–800 mm.
Modèle électrique
Accu sans entretien 60 Ah/12 V.
Chargeur 8 Ah/12 V.
Capacité accu en charge maximale env. 60x levages (le cas échéant, peut s'utiliser également manuellement).
2 485,00 €/ Unitéhors TVA
3 006,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Puissance de levage | 1000 kg |
Hauteur min. | 85 mm |
Hauteur de levage max. | 800 mm |
Profondeur d'une fourche | 1190 mm |
Largeur totale | 580 mm |
Poids | 158 kg |