• Chariot porte-palan réglable à broche avec levier de sécurité
• Caractéristiques
Modèle compact et léger.
Montage rapide grâce à la broche.
Levier de sécurité.
Avec sécurité anti-bris de roue.
Type A B C D E G H J K
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
RMBT-2T 230 176 360 54,5 72 16 8 21 95
RMBT-3T 381 113 133 82,5 475 270 14 33 –
RMBT-6T 429 100 176 125 560 356 16 34 –
RMBT-10T 541 110 200 145 630 430 16 41 –
390,00 €/ Unitéhors TVA
471,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150