Eriks
REMA

REMA Chariot de pont roulant avec broche, capacité de charge 2 000 kg

  • ERIKS:23794854
  • Fabricant:8717365002939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Chariot à direction par poussée monorail à broche Select 30 S

Le chariot à direction par poussée monorail à broche Rema Select 30 S peut être monté facilement, rapidement et en toute sécurtité comme moyen de butée mobile pour les travaux de montage.

Caractéristiques
    Modèle en acier robuste avec un faible poids
    Montage rapide au moyen d'une broche filetée
    Sûr grâce à la poignée de sécurité supplémentaire
    Supports anti-rupture de roues et sécurité à bascule
    Les roues sont équipées de paliers sans entretien.

Ajouter à la liste

278,24 €/ Unitéhors TVA

336,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
2000 kg
Poids
20 kg