Eriks
REMA

REMA Chariot de pont roulant 211BF capacité de charge 2 000 kg

  • ERIKS:12131499
  • Fabricant:8717365261985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Chariot porte-palan 211BF

•    Largeur réglable par anneau
Convient à différents profils, aussi bien avec une flasque droite qu'inclinée.
    Galets sur roulement à billes sans entretien
Construction courte combinée avec des palans manuels à chaîne grâce à un maillon supplémentaire (en option), qui remplace le crochet supérieur.
    Sécurité optimale grâce à un anti-dérailleur et des anti-basculeurs
    Sans entretien et facile à utiliser


Type    A    B    C    D    E    F    G    H    K    S    Poids    
    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (kg)
211-0,25     188    208    137    50    30        24    6    20    27    4,6    
211-0,5     205    198–363    150    55    30        28    8    28    27    6,8–8,4    
211-1,0     242    211–371    174    68    30        32    10    32    28    11,2–13,4    
211-2,0     270    238–383    194    80    49        40    12    36    27    16,9–19,4    
211-3,0     325    246–386    234    100    60        49    14    44    29    28,6–31,6    
211-5,0     370    280–400    267    110    79        58    16    55    29    44,8–49,2

Ajouter à la liste

319,60 €/ Unitéhors TVA

386,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
2000 kg
Poids
17.5 kg