Eriks
REMA

REMA Chariot à roulettes 211BF capacité de charge 3 000 kg

  • ERIKS:12131501
  • Fabricant:8717365262005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Largeur réglable par bagues.
Galets en acier tourné, roulements à billes sans entretien.
Hauteur perdue réduite possible en combinaison avec le palan REMA type S200 et un maillon (option) qui remplace le crochet supérieur.
Support anti-casse galets pour une sécurité optimale.
Ergonomique et sans entretien.
Type 211 largeur de fer standard, type 211 BF largeur de fer plus élevé.
livraison standard:
Option:
Anneau HPR (pour fabrication hauteur perdue réduite)
Ajouter à la liste

510,42 €/ Unitéhors TVA

617,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Puissance de levage
3000 kg
Poids
30 kg