Livraison incl. mallette en plastique, mode d'emploi et rapport d'étalonnage.
• Propriétés mécaniques
Carter en alu.
Unité de résistance à la traction en acier allié
Charge d'essai 2x WLL (sans panne de l'unité de résistance à la traction).
Facteur de sécurité 5 x WLL.
International Protection Rating/Ingress Protection : IP65 (EN60529).
• Données électriques
Pile alcaline (3x type AA).
Durée de vie env. 180 heures.
• Données électroniques
Température ambiante entre –5 °C et +55 °C.
Précision jusqu'à env. 0,1% de la valeur de lecture actuelle.
Indicateur de batterie.
• Données fonctionnelles
Mise à zéro et réglage du poids numériques.
Filtre de stabilisation numérique ave une plus grande atténuation des fluctuations de poids.
Fonctions de tare, de crête et de blocage.
Unités Choix de l'unité (kg - N - kN - lb).
Arrêt automatique
• Livraison standard
Manille (3,2 t et 6,3 t)
Télécommande pour le tarage.
Mallette en plastique.
Mode d'emploi.
Certificat d'étalonnage.
• Option
Manille à partir de 10 t.
Fermeture U-13 (2635013) pour type 0,6 t et 1,0 t.
1 178,00 €/ Unitéhors TVA
1 425,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | REMA |
Modèle | DSD05T-6.3T |
Division | 2000 g |
Poids | 65 kg |
Puissance de levage | 6300 kg |
A | 213 mm |
B | 69 mm |
C | 144 mm |
D | 35 mm |
E | 348 mm |
F | 26 mm |