Eriks
REMA

REMA Balance à grue DSD05-10,0T capacité de charge 10 000 kg

  • ERIKS:12970397
  • Fabricant:8717365112003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Crochet peseur DSD 05 avec télécommande

Livraison incl. mallette en plastique, mode d'emploi et rapport d'étalonnage.

•    Propriétés mécaniques
Carter en alu.
Unité de résistance à la traction en acier allié
Charge d'essai 2x WLL (sans panne de l'unité de résistance à la traction).
Facteur de sécurité 5 x WLL.
International Protection Rating/Ingress Protection : IP65 (EN60529).
•    Données électriques
Pile alcaline (3x type AA).
Durée de vie env. 180 heures.
•    Données électroniques
Température ambiante entre –5 °C et +55 °C.
Précision jusqu'à env. 0,1% de la valeur de lecture actuelle.
Indicateur de batterie.
•    Données fonctionnelles
Mise à zéro et réglage du poids numériques.
Filtre de stabilisation numérique ave une plus grande atténuation des fluctuations de poids.
Fonctions de tare, de crête et de blocage.
Unités Choix de l'unité (kg - N - kN - lb).
Arrêt automatique
•    Livraison standard
Manille (3,2 t et 6,3 t)
Télécommande pour le tarage.
Mallette en plastique.
Mode d'emploi.
Certificat d'étalonnage.
•    Option
Manille à partir de 10 t.
Fermeture U-13 (2635013) pour type 0,6 t et 1,0 t.

Ajouter à la liste

1 637,00 €/ Unitéhors TVA

1 980,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
REMA
Modèle
DSD05T-10.0T
Division
5000 g
Poids
96 kg
Puissance de levage
10000 kg
A
265 mm
B
100 mm
C
181 mm
D
50 mm
E
455 mm
F
36 mm