Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER RRS-60323K - Mini polisseuse/coffre ass 75mm

  • ERIKS:12689713
  • Fabricant:8717981325634
Image 1
Cette mini polisseuse de RED ROOSTER est équipée d'une patin Autoagrippante. Le régime est réglable. De construction extrêmement simple et insensible aux perturbations.Caractéristiques:* Conception ergonomique, bien équilibrée* Évacuation d'air insonorisée* Bouton de démarrage de sécurité* Corps en matériau composite* Poids léger * Dans une valisette PVC, pourvue de disques de polissage
Ajouter à la liste

180,00 €/ Unitéhors TVA

217,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RED ROOSTER
Performance de/à
0.3 kW
Régime
3200 rpm
Diamètre de disque
75 mm
Raccord aspiration
1/4
Diamètre arrivée d'air
10 mm
Niveau de puissance sonore
80 dB
Vibrations
0.74 m/s²