Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER RRI-PRN41612M - Pistolet d'écrous à sertir

  • ERIKS:13367070
  • Fabricant:8717981364725
Image 1
RED ROOSTER Industrial pistolet pneumatique-hydraulique d'écrous à sertir. Très rapide et puissant, avec une faible consommation d'air par écrous. Léger et ergonomique pour un confort de travail optimal. Livré avec plusieurs adaptateurs de M4 jusqu'à M12.Caractéristiques:•    rapide et puissant•    une faible consommation d'air•    ergonomique et léger•    adaptateurs pour M4, M5, M6, M8, M10 et M12•    comprenant la boîte, clés, seringue d'huile et de pied en caoutchouc
Ajouter à la liste

1 147,00 €/ Unitéhors TVA

1 387,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RED ROOSTER
Approprié pour
Écrous