709,00 €/ Unitéhors TVA
857,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RED ROOSTER |
Série | RRI-BI |
Plage de couple | de 6 jusqu'à 32 Nm |
Couple de rotation max. | 32 Nm |
Couple de serrage réglable | 50 stappen |
Avec clapet d'isolement | Oui |
Régime | 1500 - 2000 - 2400 rpm rpm |
Rotation en ralenti | 2400 rpm rpm |
Taille de boulon | 6 mm mm |
Porte-outil | 3/8" carré extérieur |
Bruit de service | 68.3 dB (dB(A)) |
Vibrations | 7.8 m/s² |
Feature EF017821_MSK | 1.5 m/s² |
Type de pile | Ion de lithium |
Capacité de l'accu | 2.0 A-h / 4.0 A-h A·h |
Alimentation par batterie | 18 V |
Avec barre de réaction | Non |
Poids sans bloc de batterie | 1 kg |
Accu incluse | Non |
Avec chargeur | Non |
Modèle | RRI-BI32T |
A | 195 mm |
B | 29 mm |