Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RED ROOSTER |
Série | RRI-BI |
Plage de couple | de 30 jusqu'à 120 Nm |
Couple de rotation max. | 120 Nm |
Couple de serrage réglable | 50 stappen |
Avec clapet d'isolement | Oui |
Régime | 1500 - 2000 - 2400 rpm rpm |
Rotation en ralenti | 2400 rpm rpm |
Taille de boulon | 8 ~ 12 mm mm |
Porte-outil | 1/2" carré extérieur |
Bruit de service | 68.3 dB (dB(A)) |
Vibrations | 13.9 m/s² |
Feature EF017821_MSK | 1.65 m/s² |
Type de pile | Ion de lithium |
Capacité de l'accu | 2.0 A-h / 4.0 A-h A·h |
Alimentation par batterie | 18 V |
Avec barre de réaction | Non |
Poids sans bloc de batterie | 1.3 kg |
Accu incluse | Non |
Avec chargeur | Non |
Modèle | RRI-BI120T |
A | 195 mm |
B | 29 mm |