Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER RRI-4612K VL - Marteau hex 22x82mm

  • ERIKS:13367066
  • Fabricant:8717981170197
Image 1
Points forts:* Marteau piqueur avec vibration amortie (signifie une grande puissance à chaque coup et de très faibles niveaux de vibration et de bruit).* Le RRI-4612K VL avec son longue course est optimisé pour le travail de démolition* Un grand confort d’utilisation pour l’opérateur durant son travail.* Choix entre différents emmanchements et retenue de burin.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RED ROOSTER
Raccord aspiration
3/4
Diamètre arrivée d'air
13 mm
Course
170
Niveau de puissance sonore
105 dB
Vibrations
3.8 m/s²
Poids
14.3 g
Énergie par coup max.
81.2 J
Nombre d'impacts
1290