Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER RRI-4006VL - Dérouilleur à aiguilles pistolet

  • ERIKS:11929831
  • Fabricant:8717981183883
Image 1
Ce marteau à décalaminer à aiguilles de RED ROOSTER, avec 19 aiguilles de 3mm, est équipé d'un système qui amortit les vibrations et de ce fait, idéal pour une utilisation longue durée. Puissance de frappe élevée. Pour les applications industrielles. Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibré * Les aiguilles peuvent être remplacées sans outils * Peut être utilisé de la main droite ou de la main gauche * Poignée enrobée de caoutchouc pour l'isolation contre le froid
Ajouter à la liste

470,00 €/ Unitéhors TVA

568,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RED ROOSTER
Raccord aspiration
1/4
Niveau de puissance sonore
90 dB
Vibrations
2.7 m/s²
Poids
2700 g
Nombre d'impacts
2400