Cette clé à chocs d'angle RED ROOSTER est très compacte et a un excellent ratio poids/puissance. La RR-15A est conçu pour des applications d'assemblage et de désassemblage. Le mécanisme d'impact Jumbo génère des niveaux de haute énergie par coup avec de vibrations minimal. La gâchette avec deux crans permet de démarrer doucement. Le corps très compact de la RRI-15A fait que cette machine est adaptée pour un travail dans des espaces étroits. Caractéristiques: • Ergonomique, très bien équilibrée • Compacte et légère • Mécanisme à chocs Jumbo • Gâchette avec deux crans • Réglage de la puissance en serrage, 2 positions • Sortie d'air silencieuse, par la poignée