228,00 €/ Unitéhors TVA
275,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RED ROOSTER |
Consommation d’air | 10 l/min |
Raccord aspiration | 1/4 |
Diamètre arrivée d'air | 10 mm |
Pression de service | 6.3 bar |
Régime | 800 rpm |
Niveau de puissance sonore | 85 dB |
Vibrations | 1.6 m/s² |
Poids | 1400 g |