264,00 €/ Unitéhors TVA
319,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RED ROOSTER |
Performance de/à | 0.3 kW |
Régime | 12000 rpm |
Diamètre de disque | 150 mm |
Raccord aspiration | 1/4 |
Diamètre arrivée d'air | 10 mm |
Niveau de puissance sonore | 73 dB |
Vibrations | 2.5 m/s² |