Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Ponceuse orbitale 150mm

  • ERIKS:12251186
  • Fabricant:8717981204274
Image 1
Cette ponceuse Red Rooster a une niveau de vibration réduite.
Le corps a une protection en caoutchouc pour une adhérence maximale.
La simplicité de la construction rend cet outil fiable.
Applications: carrosserie de voitures, métallurgie et l'industrie du bois.
Aucune lubrification supplémentaire de l'air est nécessaire.
Caractéristiques:
* Conception ergonomique et bien équilibrée.
* Sortie d'air silencieuse.
* Patin Autoagrippante.
* Poids légere.
* Puissance ajustable.
* Course de l'excentrique 5mm.
Ajouter à la liste

337,00 €/ Unitéhors TVA

407,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RED ROOSTER
Performance de/à
0.3 kW
Régime
12000 rpm
Diamètre de disque
150 mm
Raccord aspiration
1/4
Diamètre arrivée d'air
10 mm
Niveau de puissance sonore
73 dB
Vibrations
3.65 m/s²