Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Perceuse mandrin rapide 13mm 800 RPM

  • ERIKS:23177337
  • Fabricant:8717981197477
Image 1
This drill by RED ROOSTER is the ideal tool for the workshop and light industrial applications. Composite body in ergonomic shape to support the operator. Including a keyless chuck for a quick changing of drills and dead handle. Characteristics: * Compact and lightweight * Air exhaust through grip, silenced * Left- and right rotation
Ajouter à la liste

199,00 €/ Unitéhors TVA

240,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RED ROOSTER