625,00 €/ Unitéhors TVA
756,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RED ROOSTER |
Régime | 30 rpm |
Diamètre de mandrin de pince | 3/6 mm |
Raccord aspiration | 1/4 |
Diamètre arrivée d'air | 10 mm |
Niveau de puissance sonore | 81 dB |
Vibrations | 2.2 m/s² |
Performance de/à | 0.23 kW |