Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Meuleuse droite 20.000 rpm

  • ERIKS:11929827
  • Fabricant:8717981172023
Image 1
Caractéristiques:* Le mandrin et le boulon sont conçus pour un travail industriel dans des espaces réduits.* Le mandrin prend des tiges de 6 mm, un mandrin de 3 mm et des clés de montage sont livrés avec l’outil.* La sortie d’air est redirigée via un muffler (pour un confort sonore amélioré) .* Le corps en caoutchouc permet une isolation thermique et contre les vibrations.* La meuleuse possède un levier sécurisé.* Axe très longue.
Ajouter à la liste

1 100,00 €/ Unitéhors TVA

1 331,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RED ROOSTER
Régime
20000 rpm
Diamètre de mandrin de pince
3/6 mm
Raccord aspiration
1/4
Diamètre arrivée d'air
10 mm
Niveau de puissance sonore
80 dB
Vibrations
2.5 m/s²
Performance de/à
0.5 kW