Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Meuleuse d'angle 125x22mm

  • ERIKS:13470226
  • Fabricant:8717981364688
Image 1
La meuleuse d'angle compact amélioré RED ROOSTER: plus léger et 60% plus puissant.Caractéristiques:•    outils idéales pour couper et meuler. •    a poignée de réduction de vibration peut être utilisée aussi bien par des droitiers que des gauchers•    l'axe metrique permet d'utiliser des abrasifs sur une large gamme•    le changement de meules est aisé et très rapide au moyen du bouton de blocage. •    la protection est ajustée en tirant le levier
Ajouter à la liste

289,00 €/ Unitéhors TVA

349,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RED ROOSTER
Régime
12000 rpm
Raccord aspiration
3/8
Diamètre arrivée d'air
13 mm
Niveau de puissance sonore
88 dB
Vibrations
6.6 m/s²
Performance de/à
1.04 kW