Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Marteau pneumatiques RRH-2000 hexagonale

  • ERIKS:11929799
  • Fabricant:8717981173792
Image 1
Caractéristiques:
* Conçu et développé pour les travaux de rénovation, le nouveau burineur RRH-2000 du programme Red Rooster.
* Le burineur a une grande énergie au coup par minute avec l’avantage d’un très léger poids.
* Une poignée ergonomique permet une utilisation à la fois par un gaucher ou un droitier avec le même confort.
* Fourni en standard avec le burineur un ressort de retenue ouvert qui permet l’utilisation de burins à pointe ou plat large.
Ajouter à la liste

126,00 €/ Unitéhors TVA

152,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RED ROOSTER
Raccord aspiration
1/4
Diamètre arrivée d'air
10 mm
Niveau de puissance sonore
88 dB
Vibrations
8 m/s²
Poids
1500 g
Énergie par coup max.
4.5 J
Nombre d'impacts
5000