Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Marteau pneumatique

  • ERIKS:11929788
  • Fabricant:8717981000760
Image 1
Ce marteau à dérouiller de Red Rooster est équipé d'un changeur rapide du burin.
Fréquence de frappe très élevée.
Pour des applications dans l'industrie automobile, l'ébarbage des cordons de soudure.
Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibré * Compact et léger * Faible niveau de vibrations et de bruit
Ajouter à la liste

192,00 €/ Unitéhors TVA

232,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RED ROOSTER
Raccord aspiration
1/4
Diamètre arrivée d'air
6.5 mm
Course
32
Niveau de puissance sonore
93 dB
Vibrations
9.4 m/s²
Énergie par coup max.
7.4 J
Nombre d'impacts
4000
Mandrin
V12,3 x 16 x 28