Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Dérouilleur à aiguilles pistolet

  • ERIKS:11929833
  • Fabricant:8717981064687
Image 1
Ce marteau à décalaminer à aiguilles de Red Rooster, avec 28 aiguilles de 3mm, est équipé d'un système qui amortit les vibrations et de ce fait,
idéal pour une utilisation longue durée.
Puissance de frappe élevée.
Pour les applications industrielles.
Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibré * Les aiguilles peuvent être remplacées sans outils * Peut être utilisé de la main
droite ou de la main gauche * Poignée enrobée de caoutchouc pour l'isolation contre le froid
Ajouter à la liste

590,00 €/ Unitéhors TVA

713,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RED ROOSTER
Raccord aspiration
1/4
Diamètre arrivée d'air
6.5 mm
Course
30.5
Niveau de puissance sonore
95 dB
Vibrations
1.9 m/s²
Nombre d'impacts
3000