Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Derouilleur à aiguilles pistolet

  • ERIKS:11530891
  • Fabricant:8717981000517
Image 1
Ce marteau à décalaminer à aiguilles de Red Rooster, avec 19 aiguilles de 3mm, est idéal pour une utilisation longue durée.
Puissance de frappe élevée.
Pour les applications industrielles.
Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibré * Peut être utilisé de la main droite ou de la main gauche *
Poignée enrobée de caoutchouc pour l'isolation contre le froid
Ajouter à la liste

375,00 €/ Unitéhors TVA

453,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RED ROOSTER
Raccord aspiration
1/4
Diamètre arrivée d'air
6.5 mm
Course
34
Niveau de puissance sonore
96 dB
Vibrations
17 m/s²
Nombre d'impacts
3000