Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Dérouilleur à aiguilles droit

  • ERIKS:11929789
  • Fabricant:8717981062973
Image 1
Marteau à décalaminer à aiguilles de Red Rooster.
Fréquence de frappe très élevée.
Prix peu élevé, pour une bonne qualité.
Caractéristiques : * Conception ergonomique, bien équilibré * Peut être utilisé de la main droite ou de la main gauche
Ajouter à la liste

257,00 €/ Unitéhors TVA

310,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RED ROOSTER
Raccord aspiration
1/4
Diamètre arrivée d'air
6.5 mm
Course
32
Niveau de puissance sonore
93 dB
Vibrations
9.4 m/s²
Nombre d'impacts
4000