Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Clé à rochet 3/8"

  • ERIKS:12251190
  • Fabricant:8717981199525
Image 1
La clé à rochet RRW-3403 de RED ROOSTER s’utilisent en atelier afin de serrer et de desserrer des assemblages vissés dans des espaces réduits. C'est une clé à rochet avec mécanisme à marteau, sans force de réaction.Caractéristiques:* Mécanisme à marteau (sans force de réaction)* S'utilisent dans des espaces reduits* l’échappement arrière* poignée caoutchouc ergonomique
Ajouter à la liste

159,00 €/ Unitéhors TVA

192,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RED ROOSTER
Raccord
3/8
Raccord aspiration
1/4
Régime
500 rpm
Diamètre arrivée d'air
6.5 mm
Niveau de puissance sonore
91 dB
Vibrations
4.5 m/s²