Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Clé à chocs RR-24N 1 carré 1"

  • ERIKS:12954010
  • Fabricant:8717981332526
Image 1
Cette clé à chocs de RED ROOSTER possède un excellent rapport poids/puissance. La RR-24N 1a été conçue pour des applications de montage et de démontage. Le mécanisme de percussion Twin Hammer développe une forte énergie à chaque coup et convient de ce fait pour des applications lourdes. L'énergie est directement transmise au carré d'entraînement pour une puissance maximale et un entretien minimal. La machine convient pour une utilisation industrielle.Caractéristiques:• Corps en matériau composite• Léger• Echappement d’air par la poignée• Faible niveau de bruit• Mécanisme à double marteau• Admission d’air rotative• Tuyau d’échappement facultatif• Manoeuvrable à une seule main (inversion gauche/droite)
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RED ROOSTER
Consommation d’air
9.1 l/min
Raccord aspiration
3/8
Diamètre arrivée d'air
10 mm
Pression de service
6.3 bar
Régime
5500 rpm
Niveau de puissance sonore
90 dB
Couple
1900 Nm
Vibrations
4.8 m/s²
Poids
3.7 g