Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER Clé à chocs 3/4"

  • ERIKS:12702056
  • Fabricant:8717981328970
Image 1
Cette clé à chocs de RED ROOSTER possède un excellent rapport poids/puissance. La RRI-25 a été conçue pour des applications de montage et de démontage. La machine convient pour une utilisation industrielle.Couple déserrage max. 2.550 Nm.Caractéristiques:• Corps en matériau composite• Léger• Echappement d’air par la poignée• Faible niveau de bruit• Mécanisme à double marteau• Admission d’air rotative
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RED ROOSTER