87,00 €/ Unitéhors TVA
105,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RED ROOSTER |
Raccord | 1/2 |
Raccord aspiration | 1/4 |
Régime | 6,900 rpm |
Couple | 430 Nm |
Diamètre arrivée d'air | 10 mm |
Niveau de puissance sonore | 82 dB |
Vibrations | 11 m/s² |