Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER 10RDS-4000 - Perceuse avec mandrin 10mm

  • ERIKS:13371707
  • Fabricant:8717981269556
Image 1
Caractéristiques:* La perceuse droite RED ROOSTER est une perceuse puissante avec un régulateur de vitesse ajustable.* Avec un levier de démarrage sécurisé et un faible niveau de bruit par la sortie arrière.* Pour un perçage en vertical et dans des espaces réduits.* Le grip ergonomique breveté et la faible vibration font de cette perceuse l'outil idéal dans son domaine.* Equipée avec mandrin à clé.* Egalement valable pour le polissage.
Ajouter à la liste

136,00 €/ Unitéhors TVA

164,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RED ROOSTER
Performance de/à
0.37 kW
Régime
4000 rpm
Raccord aspiration
1/4
Tourne à droite
Oui
Diamètre arrivée d'air
6.5 mm
Niveau de puissance sonore
79 dB
Vibrations
0.4 m/s²