Eriks
RED ROOSTER

RED ROOSTER 10RDS-2500 - Perceuse avec mandrin 10mm

  • ERIKS:11927153
  • Fabricant:8717981150717
Image 1
Caractéristiques:
* La perceuse droite Red Rooster est une perceuse puissante avec un régulateur de vitesse ajustable.
* Avec un levier de démarrage sécurisé et un faible niveau de bruit par la sortie arrière.
* Pour un perçage en vertical et dans des espaces réduits.
* Le grip ergonomique breveté et la faible vibration font de cet outil l’outil parfait dans son domaine.
Ajouter à la liste

123,00 €/ Unitéhors TVA

148,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RED ROOSTER
Performance de/à
0.37 kW
Régime
2500 rpm
Raccord aspiration
1/4
Tourne à droite
Oui
Tourne à gauche
Non
Diamètre arrivée d'air
6.5 mm
Niveau de puissance sonore
79 dB
Vibrations
0.4 m/s²