Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord rapide acier 27SFTF08SXN 8

  • ERIKS:11031992
Image 1
Raccord à soupape ERIKS série 27 ultra-flow. Fiche réf. 27 SF en acier dur zingué ou en inox, pression de service: 35 bar. Uniquement compatible avec corps re. 27 KA. Egalement disponible en version avec double fermeture.
Ajouter à la liste

8,94 €/ Unitéhors TVA

10,82 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Type
27
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickel Plated
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Coupleur rapide
Extrémité de raccordement
Connecteur mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
EURO 10 mm
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Dentelé
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
508 psi
Alternatives

4,61 €/ Unitéhors TVA

5,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026