Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord laiton nickelé 27KAIW21MPN NBR taraudé G 1/2"

  • ERIKS:10039643
Image 1
Série 27. ERIKS raccord rapide à soupape. Corps avec soupape réf. 27 KA en laiton nickelé ou inox.Siège et clapet en laiton. Billes et ressort en inox. Joint torique en nitrile. Pression de service: 35 bar, également vacuum à 20°C. Egalement disponible en version avec double fermeture. Débit: 3100 l/min à 6 bar. Temp.: -20°C à +100°C. 27KAIW = filetage femelle / 27KAAK = filetage mâle.
Ajouter à la liste

53,88 €/ Unitéhors TVA

65,19 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

1 En stock - Date de livraison estimée 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
27
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
27KAIW21MPN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 27KA series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
10.0 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives

23,47 €/ Unitéhors TVA

28,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026