54,42 €/ Unitéhors TVA
65,85 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 27 |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Code | 27KAIW17MPN |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 27KA series |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 10.0 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |
23,47 €/ Unitéhors TVA
28,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026