Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord laiton nickelé 27KAAK26MPN NBR fileté G 3/4"

  • ERIKS:10039695
Image 1
Série 27. ERIKS raccord rapide à soupape. Corps avec soupape réf. 27 KA en laiton nickelé ou inox.Siège et clapet en laiton. Billes et ressort en inox. Joint torique en nitrile. Pression de service: 35 bar, également vacuum à 20°C. Egalement disponible en version avec double fermeture. Débit: 3100 l/min à 6 bar. Temp.: -20°C à +100°C. 27KAIW = filetage femelle / 27KAAK = filetage mâle.
Ajouter à la liste

48,18 €/ Unitéhors TVA

58,30 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

3 En stock - Date de livraison estimée 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
27
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
27KAAK26MPN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 27KA series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
10.0 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives

41,40 €/ Unitéhors TVA

50,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026