Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord laiton nickelé 25KATF08MPN NBR taraudé 8 mm

  • ERIKS:10039754
Image 1
Série 25 ultra flow ERIKS raccord rapide à soupape. Corps avec soupape réf. 25 KA en laiton nickelé. Siège et clapet en laiton. Billes et ressort en inox. Joint torique en nitrile. Pression de service: 35 bar, également vacuum à 20°C. Seulement en combinaison avec fiche ref. 25 SF. Egalement disponible en version avec double fermeture. Débit 2600 l/min à 6 bar. Temp.: -20°C à +100°C.
Ajouter à la liste

28,80 €/ Unitéhors TVA

34,85 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Type
25
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Coupleur rapide
Extrémité de raccordement
Raccord femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
EURO 7.8 mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Dentelé
Flexible diam. int. (DN)
DN08
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
508 psi
Alternatives

27,36 €/ Unitéhors TVA

33,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026