20,22 €/ Unitéhors TVA
24,47 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Type | 25 |
Matériau | Laiton |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Coupleur rapide |
Extrémité de raccordement | Raccord femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 10 |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Dentelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Pression maximum de service | 35 bar |
Pression de travail maximum | 508 psi |