53,40 €/ Unitéhors TVA
64,61 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Matériau | Laiton |
Extrémité de raccordement | Raccord femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 6 |
Matériau du joint | EPDM |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Nervuré |
Pression maximum de service | 35 bar |
Pression de travail maximum | 508 psi |