Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord laiton 65KSTF06MVX 6 mm

  • ERIKS:11016669
Image 1
Ajouter à la liste

45,24 €/ Unitéhors TVA

54,74 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Matériau
Laiton
Extrémité de raccordement
Raccord femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
6
Matériau du joint
FPM
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Nervuré
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
508 psi