Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord laiton 39SBAW33MPX 1"

  • ERIKS:11082750
Image 1
Ajouter à la liste

224,70 €/ Unitéhors TVA

271,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
39
Matériau
Laiton
Code
39SBAW33MPX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 39SB series
Extrémité de raccordement 2
Male avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
19.0 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide