Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord laiton 27KBTF19BPN 19

  • ERIKS:10039756
Image 1
Ajouter à la liste

112,50 €/ Unitéhors TVA

136,13 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Matériau
Bronze
Extrémité de raccordement
Raccord femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
19
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Nervuré
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
508 psi