Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord laiton 27KBIW21MPN 1/2"

  • ERIKS:11024249
Image 1
Ajouter à la liste

99,60 €/ Unitéhors TVA

120,52 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
27
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
27KBIW21MPN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 27KB series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
10.0 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide