9,96 €/ Unitéhors TVA
12,05 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 26 |
Matériau | Laiton |
Code | 26KAAW21MPX |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 26KA series |
Extrémité de raccordement 2 | Femelle avec valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 7.2 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |
10,58 €/ Unitéhors TVA
12,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026