Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord laiton 26KAAW17MPX NBR taraudé G 3/8"

  • ERIKS:11154338
Image 1
Ajouter à la liste

10,32 €/ Unitéhors TVA

12,49 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
26
Matériau
Laiton
Code
26KAAW17MPX
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 26KA series
Extrémité de raccordement 2
Femelle avec valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
7.2 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives

10,58 €/ Unitéhors TVA

12,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026