Eriks
RECTUS

RECTUS Raccord laiton 21KATF06MPX

  • ERIKS:11285737
Image 1
Raccord à soupape ERIKS Série 21 ultra-flow. Corps avec soupape réf. 21KA en laiton chromé. Siège et soupape en laiton. Boule et ressort en inox, joint torique en NBR. Pression de service: 15 bar. Uniquement compatible avec adaptateur réf. 21SF. Utilisation: outillages pneumatique, installations frigorifiques, applications médicales, laboratoires, instrumentations etc. Capacité: 2600L/min. à 6 bar. Température: -20°C à + 100°C. Egalement disponible en version avec double fermeture.
Ajouter à la liste

13,56 €/ Unitéhors TVA

16,41 €TVA incluse

44 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Matériau
Laiton
Extrémité de raccordement
Raccord femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
6
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Nervuré
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
508 psi
Alternatives

19,80 €/ Unitéhors TVA

23,96 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026